Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkiniai (1 stalčiui 27×27 E), kai stačiaus priekio aukštis 2+4

Prekės Nr.: 960187 2+4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • tinka darbo vietos įrangai: Įrankių spinta

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka darbo vietos įrangai Įrankių spinta
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 200 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis 459 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis 459 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 960187 2+4
EAN / GTIN 4045197887801
Gamintojo numeris 960187 2+4

Aprašymas

Modelis:

Skiriamosios sienelės su įpjovomis yra priderintos prie stalčiaus korpuso aukščio. Šoninės įpjovos atstumu 17:17 mm skiriamosioms sienelėms įstatyti.
Užrašams galima uždėti tiek etikečių laikiklį (Nr. 960665), tiek brūkšninių kodų laikiklį (Nr. 960660).

Paskirtis:

Įrankiams, prietaisams, smulkioms dalims ir pan. laikyti.

Tinka:

27×27 E dydžio stalčius. Rinkinys visiškai užpildo 459×459 mm naudingo ploto stalčių.

Turinys:

Sienelė su įpjovomis Nr. 960490: 2 vnt.
Skiriamosios sienelės Nr. 960550960590: 4 vnt. dyd. 149

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį