{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka darbo vietos įrangai | Darbastalis | |
Plotis | 481 mm | |
Gylis | 300 mm | |
Naud. aukštis | 17 mm | |
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis | 60 ir aukščiau mm | |
tinka stalčiams, kurių plotis | 490 mm | |
tinka stalčiams, kurių gylis | 520 mm | |
Medžiaga | Lakštinis plienas | |
Spalva | šviesiai pilkos spalvos RAL 7035 dažytas milteliniu būdu | |
Produkto rūšis | Matavimo įrankių įdėklas |
Produkto numeris | 960170 | |
EAN / GTIN | 4045197283283 | |
Gamintojo numeris | 960170 |