Stumiamoji rankena 750

Prekės Nr.: 958491 750
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 750 mm
Gylis 160 mm
Produkto rūšis Rankena

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 958491 750
EAN / GTIN 4062406330521
Gamintojo numeris 958491 750

Aprašymas

Modelis:

Stumiama rankena pagaminta iš 2K Haptoprene elementų ir tamsiai pilkos spalvos vamzdžio. Stūmimo rankena, skirta montuoti ant stalviršių šonų. Tinka tik 50 mm storio plokštėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį