Stumiamoji rankena 1

Prekės Nr.: 958490 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plotis 200 mm
    Gylis 160 mm
    Produkto rūšis Rankena

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 958490 1
    EAN / GTIN 4062406133504
    Gamintojo numeris 958490 1

    Aprašymas

    Modelis:

    2K Haptoprene stūmimo rankena, ergonomiškos formos. Rinkinyje 2 vnt.( kairinis ir dešininis). Du montavimo blokai su 4 kiaurymėmis tiesioginiam tvirtinimui po darbastaliais. Montuojant prie GridLine spintų ir įrankių spintų montavimo bloką galima nuimt.

    Tiekiama:

    2 stumiamos rankenos (kairėje ir dešinėje), 2 tvirtinimo kaladėlės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį