Gamykloje surinkta važiuoklė GridLine įrankių spintoms 24

Prekės Nr.: 958481 24
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka korpuso gyliui G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Antdėklo aukštis 160 mm
    Gylis 600 mm
    Ratuko ⌀ stabilus ratukas 125 mm
    Ratuko ⌀ valdomas ratukas 125 mm
    maksimali keliamoji galia 600 kg
    Produkto rūšis Mobilus modulis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 958481 24
    EAN / GTIN 4062406299873
    Gamintojo numeris 958481 24

    Aprašymas

    Modelis:

    GridLine dalis su ratukais su 2 cinkuoto lakštinio plieno skersiniais. Pilnas rinkinys su pritvirtintais ratukais ir 1 rinkiniu 2K-Haptoprene stūmimo rankenų. Prisukti prie GridLine spintų ir įrankių spintų. Stumiama iš šono.
    Gamykloje iškart užsakius surenkamos GridLine įrankių spintos ir važiuoklė.

    Tinka:

    Įrankių spintos Nr. 930505930735.

    Tiekiama:

    1 × skersinis su 2 reguliuojamais ratukais, 1 × skersinis su 2 stabiliais ratukais 1 × stūmimo rankenos rinkinys.

    Dėmesio:

    Dėl apvirtimo pavojaus atkreipkite dėmesį į maksimalų nurodytą aukštį važiuoklės montavimui.
    Žinodami keliamąją galią, atkreipkite dėmesį ir į pačios spintos / įrankių spintos svorį.

    Pastaba:

    Važiuoklė tinka GridLine įrankių spintoms, maks. iki 1000 mm aukščio. Įrankių spinta 24×24G tik iki 900 mm aukščio. Maksimali keliamoji galia 600 kg. Stalčius būtina konstruoti su atskirų stalčių atrakinimu viena ranka.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį