Važiuoklės modifikavimo rinkinys 28

Prekės Nr.: 958480 28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka korpuso gyliui G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antdėklo aukštis 160 mm
Gylis 700 mm
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 125 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas 125 mm
maksimali keliamoji galia 600 kg
Produkto rūšis Mobilus modulis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 958480 28
EAN / GTIN 4062406133498
Gamintojo numeris 958480 28

Aprašymas

Modelis:

GridLine dalis su ratukais su 2 cinkuoto lakštinio plieno skersiniais. Pilnas rinkinys su pritvirtintais ratukais ir 1 rinkiniu 2K-Haptoprene stūmimo rankenų. Prisukti prie GridLine spintų ir įrankių spintų. Stumiama iš šono.
GridLine spintų ir įrankių spintų tolesniam modifikavimui.

Tinka:

Įrankių spintos Nr. 931005931535, erdvios spintos Nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301942323, 942701942723.

Tiekiama:

1 × skersinis su 2 reguliuojamais ratukais, 1 × skersinis su 2 stabiliais ratukais 1 × stūmimo rankenos rinkinys.

Dėmesio:

Dėl apvirtimo pavojaus atkreipkite dėmesį į maksimalų nurodytą aukštį važiuoklės montavimui.
Žinodami keliamąją galią, atkreipkite dėmesį ir į pačios spintos / įrankių spintos svorį.

Pastaba:

Važiuoklė tinka GridLine įrankių spintoms, maks. iki 1000 mm aukščio. Maksimali įrankių spintų keliamoji galia 600 kg. Stalčius būtina konstruoti su atskirų stalčių atrakinimu viena ranka.
Važiuoklė tinka GridLine erdvioms spintoms, maks. iki 1000 mm aukštis. Maksimali keliamoji erdvios spintos galia 200 kg. Tinka tik GridLine erdvioms spintoms be stalčių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį