Cokolis su nuimama apsauga spintoms, gylis 28G, Aukštis 150 mm 80

Prekės Nr.: 958176 80
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 150 mm
    Plotis 2 000 mm
    Gylis 700 mm
    Tinka korpuso pločiui G 80
    Tinka korpuso gyliui G 28
    Produkto rūšis Cokolis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 958176 80
    EAN / GTIN 4062406188832
    Gamintojo numeris 958176 80

    Aprašymas

    Modelis:

    Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
    Cokolis 150 mm aukščio, su nuimama apsaugine juosta (priekyje ir gale) įrankių spintų transportavimui.

    Tinka:

    Spintos Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį