Cokolis su nuimama apsauga spintoms, gylis 28G, Aukštis 100 mm 80

Prekės Nr.: 958175 80
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 100 mm
Plotis 2 000 mm
Gylis 700 mm
Tinka korpuso pločiui G 80
Tinka korpuso gyliui G 28
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 958175 80
EAN / GTIN 4062406188795
Gamintojo numeris 958175 80

Aprašymas

Modelis:

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
Cokolis 100 mm aukščio, su nuimama dekoratyvine juosta (priekyje ir gale).

Tinka:

Spintos Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Cokolio saugumo sumetimais negalima transportuoti keltuvu.
Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį