Cokolis spintoms, gylis 28G Aukštis 50 mm 60

Prekės Nr.: 958170 60
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 50 mm
    Plotis 1 500 mm
    Gylis 700 mm
    Tinka korpuso pločiui G 60
    Tinka korpuso gyliui G 28
    Produkto rūšis Cokolis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 958170 60
    EAN / GTIN 4062406188740
    Gamintojo numeris 958170 60

    Aprašymas

    Modelis:

    Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
    Cokolis 50 mm aukščio.

    Tinka:

    Spintos Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį