Cokolis spintoms, gylis 28G Aukštis 50 mm 30

Prekės Nr.: 958170 30
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 50 mm
Plotis 750 mm
Gylis 700 mm
Tinka korpuso pločiui G 30
Tinka korpuso gyliui G 28
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 958170 30
EAN / GTIN 4062406188726
Gamintojo numeris 958170 30

Aprašymas

Modelis:

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
Cokolis 50 mm aukščio.

Tinka:

Spintos Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį