{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
medžiagos storis | 1,2 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 150 mm | |
Plotis | 1 250 mm | |
Gylis | 500 mm | |
Tinka korpuso pločiui G | 50 | |
Tinka korpuso gyliui G | 20 | |
Produkto rūšis | Cokolis |
Produkto numeris | 958146 50 | |
EAN / GTIN | 4062406133412 | |
Gamintojo numeris | 958146 50 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |