Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 100 mm 50

Prekės Nr.: 958145 50
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso gylis G Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 100 mm
Plotis 1 250 mm
Gylis 500 mm
Tinka korpuso pločiui G 50
Tinka korpuso gyliui G 20
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 958145 50
EAN / GTIN 4062406133368
Gamintojo numeris 958145 50

Aprašymas

Modelis:

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
Cokolis 100 mm aukščio, su nuimama dekoratyvine juosta (priekyje ir gale).

Tinka:

Spintos Nr. 940001940237; Nr. 940801940907; Nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, Nr. 971201971349, Nr. 987001.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Cokolio saugumo sumetimais negalima transportuoti keltuvu.
Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį