Cokolis su nuimama apsauga, gylis 28G, Aukštis 150 mm 40

Prekės Nr.: 958086 40
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 150 mm
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 700 mm
    Tinka korpuso pločiui G 40
    Tinka korpuso gyliui G 28
    Produkto rūšis Cokolis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 958086 40
    EAN / GTIN 4062406133276
    Gamintojo numeris 958086 40

    Aprašymas

    Modelis:

    Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
    Cokolis 150 mm aukščio, su nuimama apsaugine juosta (priekyje ir gale) įrankių spintų transportavimui.

    Tinka:

    Įrankių spintos Nr. 931005932122, biuro darbo vieta Nr. 948800.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    24 dyd. cokolio saugumo sumetimais negalima transportuoti keltuvu.
    Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį