Cokolis, gylis 26G, Aukštis 50 mm 16

Prekės Nr.: 958010 16
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Vnt. kaina su PVM
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    medžiagos storis 1,2 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 50 mm
    Plotis 400 mm
    Gylis 650 mm
    Tinka korpuso pločiui G 16
    Tinka korpuso gyliui G 26
    Produkto rūšis Cokolis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 958010 16
    EAN / GTIN 4062406133023
    Gamintojo numeris 958010 16

    Aprašymas

    Modelis:

    Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu iš 92-ojo skyriaus.
    Cokolis 50 mm aukščio.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį