Modelis:
Mobilus maitinimo šaltinis mobiliems darbastaliams, UNI Lines ir kt. Universalios jungtys galiniams įrenginiams, pvz., nešiojamiesiems kompiuteriams, monitoriams, išmaniesiems telefonams, smulkiems prietaisams. Automobilį galima užkurti, kai akumuliatoriaus talpa viršija 60% ir naudojamas atitinkamas laidas (neįtrauktas į standartinę tiekimo sudėtį). Įkrovimo galimybė per 230 V maitinimo lizdą ir DC / saulės įkrovimo jungtį arba per 12 V maitinimo lizdą. LiFePO4 (ličio geležies fosfatas)-ličio baterija , kurios nuolatinė galia yra 1500 W, o maksimali galia 3000 W. Su integruotu saulės įkrovimo valdikliu, kad būtų galima įkrauti saulės energija iki 200 WP 10 A. Daugiau nei 4000 įkrovimo ciklų kai 80% DoD.
Baterijos talpa: 1497 Wh
Kintamosios srovės išvadas: 2 x 230 V, 50 Hz, sinusinė banga.
Nuolatinės srovės išvadai: 4 x USB prievadas, 1 x USB C prievadas, 2 x DC išėjimas, 1 x maitinimo lizdas ( 12 V).
Talpa (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Jungtys: EC5 (skirta JumpStarter laidui)
Tinka:
GridLine mobillus elektra reguliuojamas darbastalis, UNILine Wall ir Tower, kompiuterio stalas, INFO Point.