Įrankių laikikliai 1

Prekės Nr.: 956870 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 95 mm
Plotis 430 mm
Fiksavimo ribos iki ⌀ 26 mm
Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 956870 1
EAN / GTIN 4062406198084
Gamintojo numeris 956870 1

Aprašymas

Paskirtis:

Individualiai pasirenkama įrankių laikymo vieta - įrankiai tvirtai prispaudžiami.

Tinka:

Įkabinti į perforuotas sieneles, kiaurymės 9×9 mm kas 37 mm.

Spalva:

Karkaso skardatamsiaipilkos spalvos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį