Pienosarasiat 1

Prekės Nr.: 956830 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tyyppi Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Tipas 1
    Aukštis 60 mm
    Plotis 200 mm
    Gylis 100 mm
    Produkto rūšis Smulkių dalių dėžutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 956830 1
    EAN / GTIN 4062406128234
    Gamintojo numeris 956830 1

    Aprašymas

    Malli:

    Enimmäiskantavuus tasaisesti jaotettuna 10 kg.

    Sopii:

    Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį