Easyfix Vario bazinis laikiklis 1

Prekės Nr.: 955835 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
377 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Easyfix
    Vario pagrindinio laikiklio aukštis 67 mm
    Vario pagrindinio laikiklio plotis 67 mm
    Vario pagrindinio laikiklio gylis 35 mm
    Ribojimo plokštės aukštis 50 mm
    Ribojimo plokštės plotis 62 mm
    Ribojimo plokštės gylis 10 mm
    Produkto rūšis Pagrindo plokštė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955835 1
    EAN / GTIN 4062406198022
    Gamintojo numeris 955835 1

    Aprašymas

    Modelis:

    Vario bazinis laikiklis skirtas plastikinių laikiklių bei Multifix bėgelio tvirtinimui ir tokiu būdu susidaro laipsniškai reguliuojamas kampas nuo 0 iki 45°. Tiesioginiam montavimui ant sienų bei darbastalių. Prie perforuotos sienelės tvirtinama tiesiogiai montuojant prie bazinės plokštės Nr. 955820 dyd. 2.

    Tinka:

    Easyfix plastikinis laikiklis ir Multifix bėgelis.

    Tiekiama:

    Vario bazinis laikiklis ir skiriamoji plokštelė. Bazinė plokštė Nr. 955820 dyd. 2 neįskaičiuota į užsakymą.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį