Plastikinių sąvaržų ir varžtų rinkinys 4

Prekės Nr.: 955824 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
299 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gylis 12 mm
    Varžtų ⌀ 5 mm
    Varžto ilgis 20 mm
    Produkto rūšis Tvirtinimo priemonės

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955824 4
    EAN / GTIN 406240667025
    Gamintojo numeris 955824 4

    Aprašymas

    Modelis:

    Plastikinės kabelių sąvaržos ir laikiklis tvirtinimui prie perforuotų sienelių. Perforuota sienelė nėra pažeista, sąvaržą galima nuimti nepaliekant jokių likučių. Individualios priveržimo galimybės: galima pritvirtinti su perforuota sienele nesuderinamus įrankius. Sąvaržos tvirtinimo plotas: 1G×1G.

    Tiekiama:

    4 dalių rinkinys su 4 varžtais

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį