Jungties laikiklis, Tipas: 3

Prekės Nr.: 955799 3
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
124 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 72 mm
Plotis 72 mm
Gylis 100 mm
Leistinoji apkrova 5 kg
Produkto rūšis Jungties laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955799 3
EAN / GTIN 4062406799052
Gamintojo numeris 955799 3

Aprašymas

Modelis:

Jungties laikiklis pagamintas iš lakštinio plieno, dažytas milteliniu būdu ir sumontuotas ant bazinės plokštės. Su 3 tvirtinimo įpjovomis vienoje kištukinėje jungtyje. Kai vienas šalia kito sumontuoti 2 laikikliai, galimas papildomas tvirtinimas tarp dviejų laikiklių.
Plačios tvirtinimo įpjovos: 6 mm
platus laikiklis: 12,5 mm
Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Parduodamų kištukinių jungčių įvairovė.
Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Tiekiama:

Tinkamos bazinės plokštės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį