Easyfix galvučių laikiklis 1/2 in

Prekės Nr.: 955685 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo įspraustinės (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Easyfix
    Laikiklių skaičius 16
    tinka užmaunamam raktui 1/2 in
    Produkto rūšis Užmaunamų raktų laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955685 1/2
    EAN / GTIN 4062406197582
    Gamintojo numeris 955685 1/2

    Aprašymas

    Modelis:

    Papildomas fiksatorius galvutėms, dedamas į galvučių laikiklį. (Laikiklių kiekiui žr. atitinkamus dydžius).
    Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

    Tinka:

    Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

    Tiekiama:

    Tinkamos pagrindo plokštės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį