Easyfix lankstus įrankių fiksatorius 18-26 mm

Prekės Nr.: 955665 18-26

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    13,74 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    11,45 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
641 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gnybto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Easyfix
    Fiksavimo ⌀ ribos 18 mm - 26 mm
    Produkto rūšis Tekinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955665 18-26
    EAN / GTIN 4062406197445
    Gamintojo numeris 955665 18-26

    Aprašymas

    Modelis:

    Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

    Tinka:

    Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

    Tiekiama:

    Tinkamos bazinės plokštės.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį