{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Naud. aukštis | 50 mm | |
Naudingas plotis | 43 mm | |
Naudingasis gylis | 75 mm | |
Plieninės vielos ⌀ | 6 mm | |
Pagrindo plokštės medžiaga | Iš plastiko | |
Vielos medžiaga | Plienas | |
Pagrindo plokštės rūšis | dvigubas | |
Kablio forma | Dvigubas apvalus kablys 90° | |
Produkto rūšis | Perforuotos sienelės kablys |
Produkto numeris | 955600 75X50 | |
EAN / GTIN | 4062406196462 | |
Gamintojo numeris | 955600 75X50 |