Easyfix universalus laikiklis 45° 100 mm

Prekės Nr.: 955595 100

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,92 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    6,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
562 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naudingas plotis 43 mm
Naudingasis gylis 100 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Dvigubas apvalus kablys 45°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955595 100
EAN / GTIN 4062406196349

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį