Easyfix universalus laikiklis 45° 75 mm

Prekės Nr.: 955590 75

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,66 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    5,55 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
802 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Easyfix
    Naudingas plotis 18,5 mm
    Naudingasis gylis 75 mm
    Plieninės vielos ⌀ 6 mm
    Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
    Vielos medžiaga Plienas
    Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
    Kablio forma Dvigubas apvalus kablys 45°
    Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955590 75
    EAN / GTIN 4062406196288
    Gamintojo numeris 955590 75

    Aprašymas

    Modelis:

    Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

    Tinka:

    Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį