Easyfix šluotos laikiklis 1

Prekės Nr.: 955571 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 194 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Produkto pavadinimo požymis ⌀ 6 mm
    Serija Easyfix
    Naudingasis gylis 1 mm
    Plieninės vielos ⌀ 6 mm
    Produkto rūšis Šluotkočio laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955571 1
    EAN / GTIN 4062406573676
    Gamintojo numeris 955571 1

    Aprašymas

    Modelis:

    Gumuotas plieninės vielos kablys laiko šluotos kotą.
    Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

    Tinka:

    Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį