Easyfix įrankių laikiklis 90° 30 mm

Prekės Nr.: 955560 30

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    4,06 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    3,38 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 810 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Easyfix
    Naud. aukštis 18 mm
    Naudingasis gylis 30 mm
    Plieninės vielos ⌀ 6 mm
    Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
    Vielos medžiaga Plienas
    Pagrindo plokštės rūšis paprastas
    Kablio forma Atskiras kablys 90°
    Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955560 30
    EAN / GTIN 4062406195809
    Gamintojo numeris 955560 30

    Aprašymas

    Modelis:

    Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

    Tinka:

    Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį