Easyfix įrankių laikiklis, dvigubas 45° 50 mm

Prekės Nr.: 955535 50

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,92 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    4,93 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 498 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Easyfix
Naudingas plotis 18,5 mm
Naudingasis gylis 50 mm
Plieninės vielos ⌀ 6 mm
Pagrindo plokštės medžiaga Iš plastiko
Vielos medžiaga Plienas
Pagrindo plokštės rūšis dvigubas
Kablio forma Dvigubas kablys 45°
Produkto rūšis Perforuotos sienelės kablys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955535 50
EAN / GTIN 4062406195397

Aprašymas

Modelis:

Paprasta užkabinti ant perforuotos sienelės viena ranka, nenaudojant jokių įrankių. Laikosi tvirtai net neprisukus, todėl visiškai nesubraižoma perforuota sienelė.

Tinka:

Perforuota sienelė su □ 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm.