Laikiklių rinkinys su laikikliu popieriaus rulonui W1

Prekės Nr.: 955499 W1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Diamond Stat™
maksimalus ratukų plotis 43 cm
Nuplėšimo briauna su stiklo pluoštu sutvirtintais dantukais taip
tinka popieriaus ritinėliams, kurių šerdies ⌀ 71 mm - 73 mm
Su tvirtinimo elementais taip
Produkto rūšis Popieriaus rulono laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901

Aprašymas

Modelis:

Laikiklių rinkinys be laikiklio popieriaus rulonui. Tinka UNI sienelei-bokšteliui dyd. L.

Tiekiama:

3 laikikliai, turkio spalvos popieriaus ritinėlio laikiklis Nr. 089160 dyd. W1.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Tinkamas popierines šluostes Nr. 089103, 089105, 089127 rasite Hoffmann kataloge 2-ajame tome „Rankiniai ir matavimo įrankiai“.