Durys, skirtos Z-Tower M

Prekės Nr.: 955492 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Serija Z-Tower
Aukštis 794 mm
Plotis 534 mm
Produkto rūšis Varstomos durys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955492 M
EAN / GTIN 4062406785567
Gamintojo numeris 955492 M

Aprašymas

Modelis:

Durys, skirtos UNI Z-Tower iš lakštinio plieno, iš vidaus pastiprintos ir rakinamos naudojant 2K Haptoprene stūmimo rankeną su cilindrine spyna.

Tinka:

UNI Z-Tower Nr. 955454 ir Nr. 955455 dyd. SM ir M.

Tiekiama:

Į dešinę atsidarančios durys su skersiniais ir durų vyriais.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį