Lentyna, skirta H formai M

Prekės Nr.: 955482 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Lentynos storis: 30
  • Reguliuojamas aukštis kas: 37

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Lentynos storis 30 mm
Reguliuojamas aukštis kas 37 mm
Serija Tower; Z-Tower
Aukštis 30 mm
Plotis 540 mm
Gylis 227 mm
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955482 M
EAN / GTIN 4062406586041

Aprašymas

Modelis:

Lentyna pagaminta iš lakštinio plieno, skirta UNI Tower. Lentynos apsaugotos nuo apvirtimo plastikiniais Easyfix kaiščiais.

Tinka:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.