Lentyna, skirta U formai L

Prekės Nr.: 955481 L
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Lentynos storis: 30
  • Reguliuojamas aukštis kas: 37

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Lentynos storis 30 mm
Reguliuojamas aukštis kas 37 mm
Serija Tower; Z-Tower
Aukštis 30 mm
Plotis 690 mm
Gylis 478 mm
Produkto rūšis Lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955481 L
EAN / GTIN 4062406586010

Aprašymas

Modelis:

Lentyna pagaminta iš lakštinio plieno, skirta UNI Tower. Lentynos apsaugotos nuo apvirtimo plastikiniais Easyfix kaiščiais.

Tinka:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį