{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Reguliuojamas aukštis kas | 37 | |
Serija | Z-Tower | |
Aukštis | 1 920 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Naudingas plotis | 540 mm | |
Naudingasis gylis | 510 mm | |
Darbastalio storis | 25 mm | |
Kiekvieno skyriaus Tower naudingasis aukštis | 850 mm | |
Svoris | 79 kg | |
Produkto rūšis | Perforuota sienelė |
Produkto numeris | 955454 M | |
EAN / GTIN | 4062406785529 | |
Gamintojo numeris | 955454 M |