Žymėjimo priedas, skirtas UNI Wall M GREEN

Prekės Nr.: 955453 GREEN
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Wall
Aukštis 220 mm
Plotis 600 mm
Gylis 103 mm
Spalva žalia RAL 6037
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955453 GREEN
EAN / GTIN 4062406584627
Gamintojo numeris 955453 GREEN

Aprašymas

Modelis:

Žymėjimo priedas iš lakštinio plieno, skirtas tvirtinti ant UNI sienelių Nr. 955450 ir Nr. 955451 bei ESD CLEANING sienelės Nr. 972890, dydis M..

Spalva:

Įvairių spalvų, dengta milteliais.

Pastaba:

Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį