{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 2 125 mm | |
Plotis | 1 500 mm | |
Gylis | 660 mm | |
maksimali lauko apkrova | 200 kg | |
Perforuota sienelė | vienpusė | |
Svoris | 34 kg | |
Produkto rūšis | Perforuotos sienelės stovas |
Produkto numeris | 955431 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406163303 | |
Gamintojo numeris | 955431 1500 |