Atsuktuvų rinkinys Torx® varžtams 7

Prekės Nr.: 955136 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • tinka įrankių lentoms, kurių gylis: 115

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis 115 mm
Plotis 383 mm
Gylis 115 mm
Įrankių skaičius 7
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955136 7
EAN / GTIN 4067263724056

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955136: ABS plastiko dėžę
GARANT atsuktuvai Torx® varžtams Nr. 625332 dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20: po 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys