Įrankių tvarkymo sistemos rinkinys 3 stalčiams, Tipas: G3

Prekės Nr.: 955051 G3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Stalčių naudingasis gylis G: 20×16
  • tinka darbo vietos įrangai: Dirbtuvių vežimėlis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Stalčių naudingasis gylis G 20×16
tinka darbo vietos įrangai Dirbtuvių vežimėlis
užpildomų stalčių skaičius 3
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185
Gamintojo numeris 955051 G3

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis.Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.
Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba  1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 16 G arba 500 × 400 mm (B × T).
Dirbtuvių vežimėliai Nr. 914520914582.

Tiekiama:

Veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys Nr. 952422 dyd. 10: ABS plastiko dėžę
Dvigubų veržliarakčių rinkinys Nr. 952443 dyd. 8: ABS plastiko dėžę
Atsuktuvų rinkinys Nr. 953392 dyd. 9: ABS plastiko dėžę
Replių rinkinys Nr. 954201 dyd. 5: ABS plastiko dėžę
Plaktukų rinkinys Nr. 954666 dyd. 3: ABS plastiko dėžę
Kaltų, pramuštuvų ir kaiščiamušių rinkinys Nr. 954652 dyd. 10: ABS plastiko dėžę
Dirbtuvėms skirtų priedų rinkinys Nr. 954854 dyd. 5: ABS plastiko dėžę
6-briaunių lenktų raktų, skirtų Torx® varžtams, rinkinys Nr. 953141 dyd. 22: ABS plastiko dėžę

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį