Įrankių pakavimui ir išpakavimui rinkinys, Įrankių skaičius: 7

Prekės Nr.: 954930 7
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×10
Plotis 250 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 7
Svoris 0,464 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954930 7
EAN / GTIN 2050002004528

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954930: 1 vnt.
EDDING permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. B: 1 vnt.
MARTOR žirklės Nr. 769245 dyd. 134: 1 vnt.
MARTOR skutiklis Nr. 837740: 1 vnt.
MARTOR peilis su 2 geležtėmis Nr. 842010: 1 vnt.
MARTOR atsarginių geležčių rinkinys Nr. 842012 dyd. 10: 1 vnt.
MARTOR saugus peilis Nr. 842041 dyd. 10: 1 vnt.
MARTOR peilis su 1 geležte Nr. 842050: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį