Pincetų rinkinys 5

Prekės Nr.: 954735 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×8
Plotis 150 mm
Gylis 200 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 8
Įrankių skaičius 5
Modelis su įrankių rinkiniu
Svoris 0,145 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Gamintojo numeris 954735 5

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954735: 1 vnt.
HOLEX pincetas, smailus Nr. 727520 dyd. AMB: 1 vnt.
HOLEX pincetas, bukas Nr. 727550 dyd. AMB: 1 vnt.
HOLEX pincetas, siauru lenktu galu Nr. 727600 dyd. AMB: 1 vnt.
HOLEX pincetas, plačiu galu Nr. 727610 dyd. AM: 1 vnt.
HOLEX lenktas pincetas Nr. 727631 dyd. AM: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį