Plaktukų rinkinys 3

Prekės Nr.: 954696 3
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×20

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 10×20
    Plotis 250 mm
    Gylis 500 mm
    Plotis  G 10
    Gylis  G 20
    Įrankių skaičius 3
    Modelis su kalimo įrankiu
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 954696 3
    EAN / GTIN 4067263906629

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954696: 1 vnt.
    HOLEX šaltkalvio plaktukas Nr. 750530 dyd. 300; 800: po 1 vnt.
    Halder plastikinis plaktukas be atatrankos Nr. 754900 dyd. 40: ABS plastiko dėžę