1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 31

Prekės Nr.: 953831 31
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×20
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis: 100

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 10×20
    Pavaros keturbriaunis 1/2 in
    mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis 100 mm
    Plotis 250 mm
    Gylis 500 mm
    Plotis  G 10
    Gylis  G 20
    Įrankių skaičius 31
    Modelis su galvutėmis
    Svoris 4,142 kg
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 953831 31
    EAN / GTIN 2050002042018

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953831: 1 vnt.
    STAHLWILLE perjungiama terkšlė 1/2 colio Nr. 640100 dyd. 1/2: 1 vnt.
    STAHLWILLE 1/2 colio ilgintuvas Nr. 641000 dyd. 75, 130; 255: po 1 vnt.
    STAHLWILLE skersinė rankena 1/2 colio Nr. 641300 dyd. 300: 1 vnt.
    STAHLWILLE 1/2 colio kardaninis lankstas Nr. 641600 dyd. 1/2: 1 vnt.
    STAHLWILLE 1/2 colio 12-briaunė galvutė Nr. 642100 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 vnt.
    STAHLWILLE 6-briaunė 1/2 colio atsuktuvo galvutė Nr. 643200 dyd.4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.