Atsuktuvų rinkinys 17

Prekės Nr.: 953551 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×24

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×24
Plotis 250 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 24
Įrankių skaičius 17
Svoris 1,298 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 953551 17
EAN / GTIN 4062406095017
Gamintojo numeris 953551 17

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953551: 1 vnt.
HOLEX plokšti atsuktuvai Nr. 660701 dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: po 1 vnt.
HOLEX trumpas atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 664201 dyd. 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.
HOLEX atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668401 dyd. 0; 1; 2; 3: po 1 vnt.
HOLEX laikrodininko atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668471 dyd. 1; 2: po 1 vnt.