Smūginių atsuktuvų rinkinys, Įrankių skaičius: 7

Prekės Nr.: 953423 7
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×16
Plotis 200 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 7
Įrankių skaičius 7
Svoris 0,676 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 953423 7
EAN / GTIN 2050002004214
Gamintojas Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953423: 1 vnt.
WERA atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 660300 dyd. 3,5; 4,5; 5,5; 7: po 1 vnt.
WERA atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668300 dyd. 1; 2: po 1 vnt.
GARANT easyPick smulkių dalių dėžutė 951211 dyd. 3×3/1: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį