Raktų su T formos rankena rinkinys Torx® varžtams 15

Prekės Nr.: 953286 15
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×24

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
    Stalčiaus užpildymo lygis G 10×24
    Plotis 250 mm
    Gylis 600 mm
    Plotis  G 10
    Gylis  G 24
    Įrankių skaičius 15
    Modelis su atsuktuvu
    Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 953286 15
    EAN / GTIN 4067263723479
    Gamintojo numeris 953286 15

    Aprašymas

    Modelis:

    Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

    Tiekiama:

    Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953286: 1 vnt.
    GARANT Torx® atsuktuvų rinkinys su skersine rankena Nr. 625152 dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 vnt.
    GARANT 6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena Nr. 627702 dyd. 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 vnt.