L formos raktai Torx® ir 6-briauniams varžtams 17

Prekės Nr.: 953145 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×10
Plotis 200 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 17
Modelis su atsuktuvu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 953145 17
EAN / GTIN 2050002069015

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. <b>Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos,</b> apatinės dalies <b>kontrastinė pilka spalva</b> įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953145: 1 vnt.
PB SWISS TOOLS L formos raktas Nr. 627140 dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.
PB SWISS TOOLS L formos raktas Torx® varžtams Nr. 624850 dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį