Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, Įrankių skaičius: 9

Prekės Nr.: 952325 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×16
Plotis 150 mm
Gylis 400 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 16
Įrankių skaičius 9
Įrankių skaičius 9
Modelis su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris 0,861 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 952325 9
EAN / GTIN 4062406152321
Gamintojo numeris 952325 9

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952325: 1 vnt.
GARANT kombinuotų veržliarakčių rinkinys Nr. 613610 dyd. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį