Matavimo priemonių rinkinys 8

Prekės Nr.: 952083 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×24

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×24
Plotis 200 mm
Gylis 600 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 24
Įrankių skaičius 8
Modelis su matavimo įrankiu
Svoris 1,368 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 952083 8
EAN / GTIN 2050002005105

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952083: 1 vnt.
HOLEX slankmatis su Nonijaus skale Nr. 410200 dyd. 150: 1 vnt.
HOLEX kampainis Nr. 452600 dyd. 150×100: 1 vnt.
HOLEX kampamatis Nr. 453000 dyd. 120×150: 1 vnt.
HOLEX kietlydinio ženklinimo adata Nr. 458800 dyd. HM: 1 vnt.
HOLEX plieninė liniuotė Nr. 461805 dyd. 300: 1 vnt.
GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: 1 vnt.
WIHA plastikinis sulankstomas metras Nr. 466200 dyd. 2: 1 vnt.
HOLEX gulsčiukas su magnetu Nr. 467436 dyd. 400: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį