Dengiamasis kilimėlis iš rantytos gumos 50X20

Prekės Nr.: 951975 50X20
(52,00 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Plotis 1 250 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 50
Gylis  G 20
Rifliuotos gumos storis 3 mm
Medžiaga Guminis
Paviršius Grioveliai
Produkto rūšis Rantytos gumos kilimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 951975 50X20
EAN / GTIN 2050002006591
Gamintojo numeris 759S1250BL

Aprašymas

Modelis:

Uždengimo ir viršutinė plokštė su rifliuota guma tinka įrankių spintoms ir spintoms.
Kilimėlis iš rifliuotos gumos, 3 mm storio.

Standartas:

Atitinka REACH reikalavimus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį