Dengiamasis kilimėlis iš rantytos gumos 40X24

Prekės Nr.: 951975 40X24
(52,33 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
    Plotis 1 000 mm
    Gylis 600 mm
    Plotis  G 40
    Gylis  G 24
    Rifliuotos gumos storis 3 mm
    Medžiaga Guminis
    Paviršius Grioveliai
    Produkto rūšis Rantytos gumos kilimėlis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951975 40X24
    EAN / GTIN 2050002006843
    Gamintojo numeris 759S1060BL

    Aprašymas

    Modelis:

    Uždengimo ir viršutinė plokštė su rifliuota guma tinka įrankių spintoms ir spintoms.
    Kilimėlis iš rifliuotos gumos, 3 mm storio.

    Standartas:

    Atitinka REACH reikalavimus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį