Lakštinio plieno lentyna su pakeltu krašteliu iš 3-ių pusių 50X28

Prekės Nr.: 951970 50X28
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys G Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Plotis 1 250 mm
    Gylis 700 mm
    Plotis  G 50
    Gylis  G 28
    Krašto ribotuvo aukštis 25 mm
    Rifliuotos gumos storis 3 mm
    Paskirtis Įrankių spinta
    Produkto rūšis Dengiamoji plokštė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 951970 50X28
    EAN / GTIN 4062406159023
    Gamintojo numeris 951970 50X28

    Aprašymas

    Modelis:

    Uždengimo ir viršutinė plokštė su rifliuota guma tinka įrankių spintoms ir spintoms.
    Lakštinio plieno uždengimo plokštė su 3-pusiu pakeltu krašteliu, juodos spalvos, kartu su rifliuota guma. Pakeltas kraštelis, aukštis 25 mm.

    Standartas:

    Atitinka REACH reikalavimus.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį